TPDR 2.5×3°×74×30 コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー) 09074511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPDR 2.5×3°×74×30 コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー) 09074511
TPDR 2.5×3°×74×30 コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー) 09074511
TPDR 2.5×3°×74×30 コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー) 09074511

コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
勾配角α
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)30
小径(Φmm)25
内容量1本注文コード09074511品番TPDR 2.5×3°×74×30
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
全長(mm)74刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6小径(Φmm)25大径(Φmm)5.64材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2片角θねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10勾配角α大端径D1(Φmm)5.64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする