※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
勾配角α
3°
0.5°
1°
1.5°
2°
2.5°
3°
4°
5°
7°
10°
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
25
32
40
刃長(mm)
36
17
20
24
28
34
22
26
32
38
45
30
42
50
60
71
36
67
94
80
小径(Φmm)
4
2.5
3
4
5
6
8
10
12
2
16
20
25
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09074536
品番
TPDR 4×3°×80×36
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
全長(mm)
80
刃長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
8
小径(Φmm)
4
大径(Φmm)
7.77
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
2
片角θ
3°
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
勾配角α
3°
大端径D1(Φmm)
7.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合