※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
勾配角α
2.5°
0.5°
1°
1.5°
2°
2.5°
3°
4°
5°
7°
10°
シャンク径(Φmm)
10
6
10
12
8
16
刃長(mm)
25
10
13
18
24
12
16
21
28
14
19
25
34
22
30
小径(Φmm)
6
2
2.5
3
4
5
6
8
10
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09075071
品番
TPDS 6×2.5°×75×25
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
小径(Φmm)
6
大径(Φmm)
8.18
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
2
片角θ
2.5°
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
勾配角α
2.5°
大端径D1(Φmm)
8.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合