曜日別特売
VP-SCC 1×45°×10 粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC OSG(オーエスジー) 09076961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-SCC 1×45°×10 粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC OSG(オーエスジー) 09076961
VP-SCC 1×45°×10 粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC OSG(オーエスジー) 09076961
VP-SCC 1×45°×10 粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC OSG(オーエスジー) 09076961

粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径d(Φmm)10
刃長Lc(mm)4.5
全長L(mm)80
内容量1本注文コード09076961品番VP-SCC 1×45°×10
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。

全長L(mm)80刃数2シャンク径d(Φmm)10刃長Lc(mm)4.5材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30先端角α(°)45先端径Ds(mm)1大端径D1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09076977
2023-05-02
用途: アルミパネルの0.5C面取り加工に使用
製造業

Cカットはカッターの同じ場所に当たるので切れが悪くなり鏡面が欲しいC面が焼けてしまったりします。それで時々データーを手直ししてカッターの使用してない部分を使用しますが、出来れば同じ位置で長く切れて欲しいです。このカッターはその点持ちがよく今回購入したのは予備としての保管品です。
6月に入ると名板の加工が始まり14000枚のパンネルに0.5Cのデザインを入れますので信頼性の高い刃物は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする