131800201 つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク セーラー万年筆 09077060

131800201 つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク セーラー万年筆 09077060
131800201 つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク セーラー万年筆 09077060
131800201 つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク セーラー万年筆 09077060
131800201 つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク セーラー万年筆 09077060
131800201 つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク セーラー万年筆 09077060

つけペン用 ボトルインク Dipton シーンインク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本種類(テーマ)ブルーフレーム/青い炎注文コード09077060品番131800201
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鋭い光を放つ色が随所に現れる2 つの顔を持つインク。
インクが溜まる部分にインク色とは異なる色の金属のような光沢が生じる(フラッシュする)sheen〈光沢〉 ink。
深いインク色とその色彩とはかけ離れた色の光沢が醸し出すダークな世界観がテーマ。

容量(mL)20種類(テーマ)ブルーフレーム/青い炎本体質量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58インク水性染料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする