※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2052B18~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
55
55
55
34
48
54
41
42
43
44
45
39
47
38
49
50
51
52
53
36
46
29
21
22
23
24
25
26
40
28
30
31
32
33
35
37
27
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09077854
品番
2052B18D55F
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,701
販売価格(税別)
¥
7,910
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
18
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2052
軸穴径(Φmm)
55