※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ロング V-XPM-EHL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃数
3
注文コード
09078133
品番
V-XPM-EHL XPM 6
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。Vコーティングにより安定した工具寿命が得られます。
刃長Lc(mm)
25
刃数
3
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
公差(mm)
0~-0.035
ねじれ角(°)
50
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
刃数Z
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合