#89 ポリエステル40mm樹脂ローラーW110 FUKUTOKU(福徳産業) 09078198

#89 ポリエステル40mm樹脂ローラーW110 FUKUTOKU(福徳産業) 09078198
#89 ポリエステル40mm樹脂ローラーW110 FUKUTOKU(福徳産業) 09078198
#89 ポリエステル40mm樹脂ローラーW110 FUKUTOKU(福徳産業) 09078198

ポリエステル40mm樹脂ローラーW110

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード09078198品番#89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作業ベルトもオシャレに!カジュアルに!

材質ポリエステル、バックル:プラスチック幅(mm)40グレー迷彩質量(g)約131奥行(mm)10縦(mm)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする