FUKUTOKU(福徳産業)
綿のびのび先丸 3足組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黒
黒
モクカラー
カラー
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3足)
注文コード
09078505
品番
#1500-3P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
綿の心地よさとのびのびサポーター。
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
黒
質量(g)
約50
サイズ(cm)
25~27
入数
3足
指タイプ
先丸