曜日別特売
XPM-TPBDR R5×0.5°×85×28 粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR OSG(オーエスジー) 09079585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XPM-TPBDR R5×0.5°×85×28 粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR OSG(オーエスジー) 09079585
XPM-TPBDR R5×0.5°×85×28 粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR OSG(オーエスジー) 09079585
XPM-TPBDR R5×0.5°×85×28 粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR OSG(オーエスジー) 09079585

粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10刃長(mm)28全長(mm)85注文コード09079585品番XPM-TPBDR R5×0.5°×85×28
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質粉末ハイス(XPM)刃長(mm)28全長(mm)85シャンク径(Φmm)12テーパ半角公差±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径(Φmm)10刃数2刃長Lc(mm)28ボール半径R(mm)5大端径D1(Φmm)10.4勾配角α0.5°ねじれ角(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする