※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2062B10~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
44
44
44
47
42
43
41
45
46
48
50
52
53
55
40
49
54
26
25
27
28
39
29
24
30
38
32
33
34
35
36
37
51
31
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09081853
品番
2062B10D44F
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
C2062H
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
44