※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2062B12~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
45
45
45
52
26
43
44
46
47
48
49
54
51
53
40
55
50
30
42
41
27
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
28
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09082474
品番
2062B12D45F
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,316
販売価格(税別)
¥
7,560
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
C2062H
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
12
軸穴径(Φmm)
45