※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(mm)
0.8
0.8
1
シャンク径d(Φmm)
3
3
4
6
8
10
12
刃長Lc(mm)
1.1
1.1
1.6
2.5
3.5
4.5
5.5
全長L(mm)
50
50
60
70
80
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09085115
品番
CA-SCC 0.8×45°×3
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
用途
◎銅合金
◎アルミ合金
○プラスチック
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。
ねじれ角(°)
30
シャンク径d(Φmm)
3
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
0.8×45°×3
刃長Lc(mm)
1.1
全長L(mm)
50
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコーティング
刃径(mm)
0.8
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)