CA-SCC 0.8×45°×4 超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC OSG(オーエスジー) 09085124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-SCC 0.8×45°×4 超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC OSG(オーエスジー) 09085124
CA-SCC 0.8×45°×4 超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC OSG(オーエスジー) 09085124

超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(mm)0.8
シャンク径d(Φmm)4
刃長Lc(mm)1.6
全長L(mm)50
内容量1本注文コード09085124品番CA-SCC 0.8×45°×4
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。

用途
◎銅合金
◎アルミ合金
○プラスチック
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。
ねじれ角(°)30シャンク径d(Φmm)4先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)0.8×45°×4刃長Lc(mm)1.6全長L(mm)50材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング刃径(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする