※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2062B21~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
52
52
52
53
46
48
49
50
51
63
47
35
54
55
56
57
58
59
60
62
61
26
45
27
28
29
30
31
32
33
44
36
38
39
40
41
42
43
37
34
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09085518
品番
2062B21D52F
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥17,017
販売価格(税別)
¥
15,470
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2062H
軸穴径(Φmm)
52