※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2062B24~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
49
49
49
52
51
50
48
53
46
58
47
54
63
62
45
59
60
61
55
56
32
57
28
29
44
31
27
33
34
36
37
38
39
40
41
42
35
30
43
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09086236
品番
2062B24D49F
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥19,789
販売価格(税別)
¥
17,990
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
24
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2062H
軸穴径(Φmm)
49