DIA-LS-CRED 7×R0.3 超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED OSG(オーエスジー) 09088152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA-LS-CRED 7×R0.3 超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED OSG(オーエスジー) 09088152
DIA-LS-CRED 7×R0.3 超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED OSG(オーエスジー) 09088152
DIA-LS-CRED 7×R0.3 超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED OSG(オーエスジー) 09088152

超硬コーナRエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 ロングシャンク DIA-LS-CRED

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)7
シャンク径(Φmm)6
コーナーR(mm)0.3
刃長Lc(mm)14
内容量1本注文コード09088152品番DIA-LS-CRED 7×R0.3
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

グラファイト電極の薄肉立ち壁加工対応工具です。ステップ加工対応によりびびりやコバ欠けを防止します。シャンク側サイドにもR刃付けが施してあります。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃長Lc(mm)14送り速度(mm/min)765全長(mm)160シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)7材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティング回転速度(min-1[r.p.m])8000コーナーR(mm)0.3ねじれ角(°)30適合被削材種グラファイト:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする