DLC-AIR-EDS 12×R1 超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー) 09088484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-AIR-EDS 12×R1 超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー) 09088484
DLC-AIR-EDS 12×R1 超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー) 09088484
DLC-AIR-EDS 12×R1 超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー) 09088484

超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
コーナーR(mm)1
刃長Lc(mm)14
内容量1本注文コード09088484品番DLC-AIR-EDS 12×R1
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。
航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃長Lc(mm)14首径d2(mm)11首下長L1(mm)40材質超硬合金刃数2全長(mm)90シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)1ねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする