DLC-EDS 1.5 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー) 09088764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-EDS 1.5 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー) 09088764
DLC-EDS 1.5 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー) 09088764

超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)1.5
1.5
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)3
3
1
1.2
1.6
2
2.4
2.8
3.2
3.6
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
全長(mm)40
内容量1本注文コード09088764品番DLC-EDS 1.5
参考基準価格(税別)¥8,780販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

回転速度(min-1[r.p.m])/アルミニウム合金展伸材
標準条件:32000
高速切削用:50000
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金展伸材
標準条件:700
高速切削用:950
送り速度(mm/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
標準条件:700
高速切削用:950
回転速度(min/min)/アルミニウム合金鋳物・ダイキャスト
標準条件:32000
高速切削用:50000
刃径(Φmm)1.5ねじれ角(°)35表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数2全長(mm)40刃長(mm)3シャンク径(Φmm)4適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020回転速度(min-1[r.p.m])/銅合金50000送り速度(mm/min)/銅合金750回転速度(min-1[r.p.m])/マグネシウム合金・銅合金32000送り速度(mm/min)/マグネシウム合金・銅合金550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする