八幡ねじ
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M12
M4
M8
M12
M16
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M5
M6
M10
M3
M14
M18
長さ(mm)
300
300
300
50
130
140
150
170
180
190
200
160
65
100
75
80
90
110
120
55
60
70
15
16
20
40
25
30
35
45
85
125
95
6
8
10
12
18
14
22
32
ピッチ(mm)
1.75
0.7
1.25
1.75
2
2.5
3
3.5
4
0.8
1
1.5
0.5
全278種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
09088777
品番
00010000120300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
全ねじ
長さ(mm)
300
ピッチ(mm)
1.75
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:19
頭部高さ(mm)
k:8
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
300