曜日別特売
00010000300100 六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ 09089127

00010000300100 六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ 09089127
00010000300100 六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ 09089127

六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びM30
長さ(mm)100
100
130
140
150
180
200
65
75
80
90
110
120
60
70
50
300
170
190
160
95
55
6
8
10
12
15
16
18
20
40
14
22
25
30
35
45
32
85
125
ピッチ(mm)3.5
内容量1パック(2本)注文コード09089127品番00010000300100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,366
販売価格(税別)
3,060

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ長さ(mm)100ピッチ(mm)3.5頭部形状六角寸法s(mm)二面幅:46頭部高さ(mm)k:19ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応首下長l(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする