八幡ねじ
六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M27
M6
M8
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M10
M5
長さ(mm)
190
190
190
140
90
160
200
240
220
260
130
170
70
80
100
110
120
150
65
95
180
280
300
250
210
230
125
75
35
40
55
60
85
115
270
45
50
105
30
ピッチ(mm)
3
1
1.25
1.75
2
2.5
3
3.5
4
1.5
0.8
全303種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
09092006
品番
00010010270190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
半ねじ
長さ(mm)
190
ピッチ(mm)
3
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:41
頭部高さ(mm)
k:17
ねじの呼び
M27
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
190