※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
材質
超硬合金(CARBIDE)
注文コード
09093061
品番
FX-MG-TPDS 1×1°
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
250
種類から選べます
他の種類を見る
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。
一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃長Lc(mm)
4
刃数
2
トラスコ品番
691-2257
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
大端径D1(mm)
1.14
テーパ半角公差
±5分
勾配角α
1度
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)