※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
1
0.8
1
シャンク径d(Φmm)
8
3
4
6
8
10
12
刃長Lc(mm)
3.5
1.1
1.6
2.5
3.5
4.5
5.5
全長L(mm)
70
50
60
70
80
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09096561
品番
FX-SCC 1×45°×8
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
全長L(mm)
70
刃数
2
刃径(mm)
1
シャンク径d(Φmm)
8
刃長Lc(mm)
3.5
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
先端径Ds(mm)
1
テーパ半角α(°)
45
大端径D1(mm)
8
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)