八幡ねじ
六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(2本)
1パック(4本)
ねじの呼び
M12
M20
M24
M6
M8
M10
M12
M16
M22
M14
長さ(mm)
35
35
35
80
100
110
140
70
20
30
40
25
45
50
55
75
90
65
60
150
120
130
85
160
16
15
22
ピッチ(mm)
1.75
2.5
3
1
1.25
1.5
1.75
2
全101種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
09096626
品番
00010006120035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
種別
全ねじ
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
溶融亜鉛メッキ
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:19
頭部高さ(mm)
k:8
ねじの呼び
M12
首下長l(mm)
35