八幡ねじ
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(4本)
1パック(2本)
1パック(1本)
ねじの呼び
M24
M8
M16
M20
M22
M24
M30
M10
M12
M14
M18
長さ(mm)
180
180
180
200
160
170
190
60
100
110
150
95
130
140
80
90
120
40
45
50
55
70
75
65
85
115
105
ピッチ(mm)
3
1.25
2
2.5
3
3.5
1.5
1.75
全163種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
09097579
品番
00010011240180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。
種別
半ねじ
長さ(mm)
180
ピッチ(mm)
3
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:36
頭部高さ(mm)
k:15
ねじの呼び
M24
首下長l(mm)
180