曜日別特売
00010016200140 六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ 09099040

00010016200140 六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ 09099040
00010016200140 六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ 09099040

六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
ねじの呼びM20
長さ(mm)140
ピッチ(mm)2.5
内容量1パック(2本)注文コード09099040品番00010016200140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。

用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。種別半ねじ長さ(mm)140ピッチ(mm)2.5表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角寸法s(mm)二面幅:30頭部高さ(mm)k:13ねじの呼びM20首下長l(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする