八幡ねじ
六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(2本)
1パック(4本)
ねじの呼び
M22
M20
M22
M24
M30
M10
M12
M8
M16
長さ(mm)
160
110
120
130
140
150
160
90
95
100
35
40
45
75
80
60
65
70
85
50
55
ピッチ(mm)
2.5
2.5
3
3.5
1.5
1.75
1.25
2
全89種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
09099058
品番
00010016220160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。
種別
半ねじ
長さ(mm)
160
ピッチ(mm)
2.5
表面処理
溶融亜鉛メッキ
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:32
頭部高さ(mm)
k:14
ねじの呼び
M22
首下長l(mm)
160