八幡ねじ
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M20
M4
M6
M8
M14
M16
M20
M24
M30
M36
M5
M3
M10
M12
M18
長さ(mm)
150
150
150
35
40
45
130
200
140
70
90
120
60
80
30
50
55
65
75
85
95
100
110
180
15
8
10
12
14
16
18
20
25
6
22
160
28
125
170
ピッチ(mm)
2.5
0.7
1
1.25
2
2.5
3
3.5
4
0.8
0.5
1.5
1.75
全218種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
09099977
品番
0001000Y200150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別
全ねじ
長さ(mm)
150
ピッチ(mm)
2.5
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:30
頭部高さ(mm)
k:13
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
150