曜日別特売
0001000Y060022 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ 09100318

0001000Y060022 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ 09100318
0001000Y060022 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ 09100318

六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)22
22
35
40
45
130
70
90
60
80
15
8
10
12
14
16
18
20
25
30
50
55
65
75
85
100
150
200
180
140
120
6
95
110
160
28
125
170
ピッチ(mm)1
内容量1パック(4本)注文コード09100318品番0001000Y060022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥202
販売価格(税別)
184

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ長さ(mm)22ピッチ(mm)1表面処理三価クロメート頭部形状六角寸法s(mm)二面幅:10頭部高さ(mm)k:4ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応首下長l(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする