八幡ねじ
六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
M16
M20
M24
M30
M10
M12
M14
M22
M18
長さ(mm)
60
60
60
230
80
65
115
180
225
100
130
140
150
160
185
175
75
90
110
40
50
35
70
95
85
170
55
45
105
120
ピッチ(mm)
1
0.8
1
1.25
2
2.5
3
3.5
1.5
1.75
全119種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
09102269
品番
0001001Y060060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別
半ねじ
長さ(mm)
60
ピッチ(mm)
1
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:10
頭部高さ(mm)
k:4
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
60