八幡ねじ
トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
16
10
12
8
20
14
15
16
22
25
30
35
50
18
40
45
60
ピッチ(mm)
1.25
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全46種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
09103416
品番
0001032Y080016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
寸法s(mm)
二面幅:13
外径D1(Φmm)
ばね座金:14.5
頭部高さ(mm)
k:1.25
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
16