八幡ねじ
トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
12
10
16
25
14
15
18
20
8
22
30
35
40
45
50
60
65
70
55
ピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全61種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
09103766
品番
0001033Y050025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥202
販売価格(税別)
¥
184
バスケットに入れる
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
厚さT(mm)
平座金:0.8
寸法s(mm)
二面幅:8
外径D1(Φmm)
ばね座金:8.5
頭部高さ(mm)
k:0.8
外径D2(Φmm)
平座金:12
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
25