0001033Y060020 トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ 09103836

0001033Y060020 トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ 09103836
0001033Y060020 トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ 09103836

トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ピッチ(mm)1
内容量1パック(4本)注文コード09103836品番0001033Y060020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥202
販売価格(税別)
184

六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。長さ(mm)20ピッチ(mm)1表面処理三価クロメート頭部形状六角厚さT(mm)平座金:1寸法s(mm)二面幅:10外径D1(Φmm)ばね座金:11.5頭部高さ(mm)k:1外径D2(Φmm)平座金:13ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応首下長l(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする