RTR-2429GY トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原 09105245

 

RTR-2429GY トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原 09105245
RTR-2429GY トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原 09105245
RTR-2429GY トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原 09105245
RTR-2429GY トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原 09105245
RTR-2429GY トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原 09105245
RTR-2429GY トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原 09105245
RTR-2429GY トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原 09105245
RTR-2429GY トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原 09105245
RTR-2429GY トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原 09105245
RTR-2429GY トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm 萩原 09105245

トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース 幅16.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1台(1台)注文コード09105245品番RTR-2429GY
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「スリム幅」なトイレラック。スリムなフォルムでありながら、トイレットペーパーが最大20個も収納が可能です。下段は高さがあるため、トイレブラシやスプレー類などのトイレ用品も入ります。ラタン調の生地が爽やかな空間を作り、限られたスペースでも大活躍します。・水に強い粉体塗装(防水)

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレングレータイプアジャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×46×69
注意
※アジャスター付き。完成品。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする