曜日別特売
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461

 

LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461
LS-4761LGY ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール 萩原 09109461

ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ライトグレー
内容量1台(1台)注文コード09109461品番LS-4761LGY
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。持ち運びやすいサイズのスツールはスタッキングも可能。ドレッサーにも合わせやすいコンパクトなサイズ感。カラーはアイボリー、ディープピンク、ベビーピンク、ライトグレー、ブルーグリーンの5色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。

用途イス・チェア、スツールとして材質座部:積層材、脚部:スチール、張地:ポリエステルライトグレー備考スタッキング可/完成品張地ポリエステル外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44材質(脚部)スチール材質(座面)ウレタンフォーム
注意
※完成品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,209/税込1,330
沖縄地方数量1につき2,627/税込2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする