曜日別特売
LI-VEHI-100R-FI 耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 09109896

耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(スチール金具)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)125
リム幅(mm)30
取付座(mm)100×85
内容量1個注文コード09109896品番LI-VEHI-100R-FI
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。

用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
車輪径(Φmm)100取付座(mm)100×85取付ピッチ(mm)80×60取付高(mm)125材質(車輪)熱可塑性ゴム軸径(Φmm)9(外径12mmカラー入り)リム幅(mm)30硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリング取付穴(mm)9最高使用温度(℃)200車輪取付幅(mm)46特性耐熱性偏心(mm)36キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする