内容量1セットセット内容フェイスパネル:1個・スペーサーテープ:1個・取り付けパネル:2個・ブラケット:1個・オーディオハーネス(24P)(ステアリングリモコン接続コード付):1個・アンテナ変換コード(2P):1個・M5×10mmビス ブラケット用:8本・5Φ×10mmタッピング ブラケット用:8本・M5×8mm皿ビス 取り付けパネル用:4本・5Φ×8mm皿タッピング 取り付けパネル用:4本・4.5Φ×16mmタッピング ブラケット用:4本・M5×16mm座金付ボルト ブラケット用:1本注文コード09110273品番H2469