曜日別特売
MG-TRC 6×12°×75×12 超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC OSG(オーエスジー) 09110342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-TRC 6×12°×75×12 超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC OSG(オーエスジー) 09110342
MG-TRC 6×12°×75×12 超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC OSG(オーエスジー) 09110342

超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本片角θ12シャンク径(Φmm)12注文コード09110342品番MG-TRC 6×12°×75×12
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。
高じん性超硬合金を採用しています。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

全長(mm)75シャンク径(Φmm)12小径(Φmm)6片角θ12刃部テーパ半角(°)12材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする