曜日別特売
51952 紙コップホルダー KH-3-100A SARAYA(サラヤ) 09113773

紙コップホルダー KH-3-100A

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09113773
品番
51952
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

うがい専用コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザイン。
1個づつ取り出せて衛生的です。コロロ紙コップが100個収納できます。
プッシュしやすいボタン形状です。曲線形状でメンテナンスが簡単です。

仕様
本体
適合
(紙コップ)51059
種別
ホルダーのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×123×377
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※紙コップは付属しておりません。
※紙コップのサイズによっては使用できないことがございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09113773
2026-05-11
用途: 来客用うがい用コップの収納として使用
サービス業

来客様が、うがいや、口をゆすぐので、今まで、筒のビニールに収納して、その都度手作業で、お出ししていましたが、これは、衛生的だしボタンを押せば一つづつきちんと出て来るので、お客様に好評です。
私の手間も省けました。買って良かったです。

対象商品 : 09113773
2020-06-13
用途: 風呂上りの給水時
山水館 川湯みどりや 様(サービス業)

大きさもちょうどよく、操作もボタンを軽く押すだけ。カップの置くスペースもなくなり、衛生的にも改善できました。購入して満足です。

対象商品 : 09113773
2020-02-09
用途: うがい

職場でのうがい用に設置しています。コップ大きさ90mlも歯医者さんで
使われるのと同じで、ちょうどよい容量です。ただ、ボタンはしっかり最後まで
押さないとちゃんとコップが落ちてきません。

3人が参考にしています
対象商品 : 09113773
2017-02-10
用途: 事務作業、機械清掃作業の両方で日常作業前や休憩前後に使用(うがい用) (トイレ前の通路に設置)
個人のお客様

ボタンを押すだけでカップが出てきて、しかも落下せずにホールドさせるので衛生的にも良いです。使いやすいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする