曜日別特売
ST-5RWC-0.5 ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型 扶桑精機 09114695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09114695品番ST-5RWC-0.5
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。
液循環機構付です。
霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。

用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4182材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)G1/8
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする