曜日別特売
FD125A60V 研磨ディスク バリューシリーズ BOSCH(ボッシュ) 09116153

研磨ディスク バリューシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度60
外径(mm)125
取付穴径(Φmm)15
トラスコ品番497-3429
内容量1箱(5枚)注文コード09116153品番FD125A60V
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。
低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。

用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り粒度60外径(mm)125内径(Φmm)15適合材金属トラスコ品番497-3429最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250取付穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする