商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09118615品番KW-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278販売価格(税別)
3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。
ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。
虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。
サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。
安全・安心の保護機能付き。