曜日別特売
TH-F0150GYWH トラ柄反射クッション 平型 カーボーイ 09118990

TH-F0150GYWH トラ柄反射クッション 平型 カーボーイ 09118990
TH-F0150GYWH トラ柄反射クッション 平型 カーボーイ 09118990

トラ柄反射クッション 平型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グレー/ホワイト
内容量1個注文コード09118990品番TH-F0150GYWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

トラ柄の反射クッションです。
暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。
折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。

用途
鋼材などの保護用クッション
材質反射材/EVA形状平型厚さ(mm)12グレー/ホワイト粘着剤アクリル系寸法(幅W×長さL)(mm)約500×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする