曜日別特売
EX-HO-GDR 6.1 EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー) 09122303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-HO-GDR 6.1 EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー) 09122303
EX-HO-GDR 6.1 EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー) 09122303
EX-HO-GDR 6.1 EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー) 09122303

EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)6.1注文コード09122303品番EX-HO-GDR 6.1
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○
ドリル径(Φmm)6.1溝長(mm)63全長(mm)107シャンク径(Φmm)6材質コバルトハイス(HSS-Co)先端1.4先端角(°)130シャンク長(mm)42表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングシャンク径公差h6給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
注意
※Φ12以下はプレインシャンクとなります。
※Φ12超えはフラット付ストレートシャンクとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする