M172 フライングアーミー スウェーバー シンキングS ヴァルケイン 09124791

M172 フライングアーミー スウェーバー シンキングS ヴァルケイン 09124791
M172 フライングアーミー スウェーバー シンキングS ヴァルケイン 09124791
M172 フライングアーミー スウェーバー シンキングS ヴァルケイン 09124791

スウェーバー シンキングS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M172 フライングアーミー注文コード09124791品番M172 フライングアーミー
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

圧倒的集魚力!変幻自在ナチュラルスラロームアクション!! 抜群の飛距離を実現し横方向の動きの純度を高める絶妙なボディーバランスは水平スイム姿勢によるスローなただ巻きを軸にショートトゥイッチや巻きスピードの変化によるスライドアクションで捕食本能を刺激しバイトを誘発!水面直下だけでなく中層~ディープレンジまでカバーする扱いやすさに加え、卓越した巻き感度は雑味の無いクリアなバイトを演出。ミノーやクランクベイトとは異なる存在感で新たなる世界へと誘う新感覚シンキングペンシル!スウェーバーS登場!!

その他リング:0全長(mm)45M172 フライングアーミー質量(g)2.9タイプシンキングフックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする