曜日別特売
M171 ジャストショットピンク ヘイズ ナノF ヴァルケイン 09125369

M171 ジャストショットピンク ヘイズ ナノF ヴァルケイン 09125369
M171 ジャストショットピンク ヘイズ ナノF ヴァルケイン 09125369
M171 ジャストショットピンク ヘイズ ナノF ヴァルケイン 09125369

ヘイズ ナノF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M171 ジャストショットピンク注文コード09125369品番M171 ジャストショットピンク
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

積極的に誘い、確実に獲るマイクロシルエット! カバー範囲の広さとレンジコントロール性の高さを武器に全国各地のフィールドで多くの実績を作りあげてきたヘイズに待望のダウンサイズモデル登場。ノーマルサイズ同様デッドスローでもターゲットレンジから外れない魅惑のミドルウォブリングアクションを搭載し、圧倒的な食わせ効果となるリミットレスエリアシリーズ最小クラスのマイクロシルエットを実現。フローティングモデルの最大潜行深度は120cmに設定し、サーフェイス~ミドルレンジにおいてスプーンを彷彿とさせる操作性の良さでエリアクランキングを新たなる可能性へと導くNewクランクベイト登場!!

その他リング:0全長(mm)24M171 ジャストショットピンク質量(g)1.8タイプフローティングフックジャイロフックライド7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする