曜日別特売
M180 クリアライブアボカド ヘイズ ナノSS ヴァルケイン 09125545

M180 クリアライブアボカド ヘイズ ナノSS ヴァルケイン 09125545
M180 クリアライブアボカド ヘイズ ナノSS ヴァルケイン 09125545
M180 クリアライブアボカド ヘイズ ナノSS ヴァルケイン 09125545

ヘイズ ナノSS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M180 クリアライブアボカド注文コード09125545品番M180 クリアライブアボカド
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「マイクロシルエットxミドルレンジ」中層攻略の新たなる切り札を体感せよ! マイクロシルエットがもたらす喰わせ効果とアプローチイメージを素直に具現化できる操作性の高さ。これらを武器にタフコンディション下においても圧倒的にトラウトのバイトを誘いだすヘイズナノシリーズにスローシンキングモデル登場。フローティングモデルでは到達不可の中層以深をメインレンジに設定。気難しいニュートラルな中層トラウトに効果的なミドルウォブリングアクションを追求し、デッドスローアプローチにおいても絶妙な存在感を演出。それはまさに中層クランキングにおける新たなる切り札となる。

その他リング:0全長(mm)24M180 クリアライブアボカド質量(g)1.9タイプスローシンキングフックジャイロフックライド7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする