A142 サミットパール ブレイドリリーサーL ヴァルケイン 09126166

A142 サミットパール ブレイドリリーサーL ヴァルケイン 09126166
A142 サミットパール ブレイドリリーサーL ヴァルケイン 09126166
A142 サミットパール ブレイドリリーサーL ヴァルケイン 09126166

ブレイドリリーサーL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個A142 サミットパール注文コード09126166品番A142 サミットパール
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フッ素コートワイヤーでスプーン・プラグを自由自在にフックアウト!! ヴァルケイン初のリリーサーブレイドリリーサーついに登場!!発泡ABSのグリップを採用することにより軽量ボディーを実現!ワイヤー部はフッ素コーティングを採用することにより傷がつきにくくラインへのダメージも軽減。ヘッド形状もスプーン・プラグに対してしっかりとホールド!手返しと安全性を兼ね備えたリリーサーここに登場!

全長(mm)380A142 サミットパール質量(g)44素材ABSグリップ・フッ素コートワイヤー採用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする