曜日別特売
EX-MT-TDR 23.5 鉄骨用ドリル EX-MT-TDR OSG(オーエスジー) 09128393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-MT-TDR 23.5 鉄骨用ドリル EX-MT-TDR OSG(オーエスジー) 09128393
EX-MT-TDR 23.5 鉄骨用ドリル EX-MT-TDR OSG(オーエスジー) 09128393

鉄骨用ドリル EX-MT-TDR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード09128393品番EX-MT-TDR 23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

形鋼、スプライスプレートなどの薄板の高能率加工に最適です

刃径D(Φmm)23.5溝長FL(mm)165全長L(mm)285トラスコ品番631-0397材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングシャンク径d(Φmm)MT3ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする